ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2006-09年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

南アフリカ仕様 ■車両型式:5C41/2/3/4/5

ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2006-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,854
タイヤ
前 130/70 R 18 63H TL 後 190/60 R 17 78H TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,580
スプロケット
前 後 二次減速比 2.780
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 1,100
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 329
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55(51)w
タイプ HB4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ~ カラー設定
・ブラッククメタリックX
・ベリーダークレッドメタリック2
2007 ~ 2007 ~ カラー設定
・シルバー3
・ブラッククメタリックX
2008 ~ 2008 ~ カラー設定
・ダークパープリッシュブルーメタリック
・ブラッククメタリックX
・ベリーダークレッドメタリック2
2009 ~ 2009 ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラッククメタリックX
・ダークパープリッシュブルーメタリックL

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥959 税込¥1,055
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ HB4 12V 1個
レビュー: 4.93(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0474 1個 HB4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

2. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.47(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

3. カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥639 税込¥703
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) カラーバルブ 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.25(4)

【用途】ターンシグナルランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
P4570A 1パック(2個) オレンジ シングル球 21 12

4. ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V 1個
レビュー: 4.12(8)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 色 定格電力(W)
651 1個 HB4(9006) 12 クリア 51(55(明るさ85クラス)

5. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
4570A 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

6. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0474 1個 HB4(9006) 51(55) 12 P22d

7. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ