ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

RM41J (MTM690)国内モデル FI ABS

ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM41J 原動機型式 M419E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM41J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,075
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM41J ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
新タイヤ採用、Fブレーキディスク大径化。
ヘッドランプ、ポジションランプ、フラッシャーランプLED化。
ネガポジ反転LCDメーター採用。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2023 ~ 2024 RM41J ~ 2023/1月 価格改定
カラー継続
・ラジカルホワイト
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM41J ~ 2025/8月
カラー変更
・ラジカルホワイト
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.50(6)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1583 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

2. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1583 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 5

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1588 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

4. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1パック(2個)
レビュー: 4.40(5)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8813 1パック(2個) ライセンス・クリアランス・メーター球 クリア シングル球 5

5. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 159 税込175
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
K1583 1個 ミニチュア球 クリア シングル球 5

戻る ページ 1 次へ