ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2013-13年式 電球(バルブ) M&H製

南アフリカ仕様  FI ■車両型式:1CR4

ヤマハ XV1900A ミッドナイトスター [1900cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,854
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 190/60 R 17 78H TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,580
スプロケット
二次減速比 2.780
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 1,055
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 347
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55(51)w
タイプ HB4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 新機構アシスト&スリッパークラッチ搭載。
カラー設定
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 419 税込461
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
1P3104OR 1個 S25 12 21 オレンジ

2. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 口金 タイプ
L820UOR 1個 12 オレンジ BAU15S スーパーワイドビーム

3. 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
155C 1個 T10 12 55 クリア

4. 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 5.00(6)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3104OR 1パック(2個) S25 12 21 オレンジ

5. 2輪車用スタンダードハロゲン HB4 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HB4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
159C 1個 12 51 クリア 輸入車・スズキ(Lo)

戻る ページ 1 次へ