ヤマハ SRV250 [250cc] 1993-95年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

4DN S ■車両型式:4DN3

ヤマハ SRV250 [250cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DN 原動機型式 4DN V型2気筒 空冷
フレームNo 4DN - 038101 ~ 排気量 248
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 156
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:765/780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 4DN 038101 ~ 1993/5月 バリエーションモデル
タンクのカラー変更。メーターバイザー、リザーバー付リアショック。
ハンドルも若干低い。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック
・エンブレスマルーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ