ヤマハ RZ250R [250cc] 1983-83年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

29L 丸目1灯 ビキニカウル ■車両型式:29L

ヤマハ RZ250R [250cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
29L 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51S TL 100/80 - 18 58S TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,095
スプロケット
16 40 二次減速比 2.560
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考 DID_110L
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯155
ケーブル長
クラッチ 1,045 チョーク メーター スロットル 1,150
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 29L 000101 ~ 1983/2月 フルモデルチェンジ
RZ250(4L3)の後継 、車名後ろにRが付く。43ps。
エンジンは排気デバイスYPVS(YAMAHA Power Valve System)搭載。新モノクロサス、43ps。
Fダブルディスク化、Rドラム→ディスクへ。
Fビキニカウル(新幹線カウル)装備、20Lタンク、など。
カラー設定
・ニューヤマハブラック
・ホワイト
・ニューパールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

2. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-027 1箱(10個) シングル球 クリア 12 27

3. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-278 1箱(10個) クリア ダブル球 27/8 12

戻る ページ 1 次へ