ヤマハ RZ250R [250cc] 1986-87年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

29L 丸目1灯 ■車両型式:1XG

ヤマハ RZ250R [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1XG 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 100101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/80 - 18 58H TL
バッテリー GM4A-3B 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.563
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル 1,050
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 29L 100101 ~ 1986/7月 マイナーチェンジ
ノンカウル。
シートレール形状変更、タンク形状、容量(20L)変更
ホイールデザイン変更。テールランプレンズ三角おむすび形から四角形へ変更、ウィンカー丸型から卵型へ変更。サイドカバーをテールカウルまで続く一体形状に変更、など。
カラー設定
・ファラウェイブルー
・ニューヤマハブラック
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

3. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

4. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

5. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

戻る ページ 1 次へ