ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

RN24J 国内モデル FI ■45B

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN24J 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN24J - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,070
スプロケット
17 47 二次減速比 2.760
プラグ
LMAR9E-J 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 530 リンク数 120 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
528
レベル
(mm)
117
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.730 L
フィルタ
交換時
3.930 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 RN24J ~ 45B前期
2009/6月 フルモデルチェンジ
平成13年騒音規制、排出ガス規制適合。
最大トルク99N・m/10.000rpm。
クロスプレーン搭載(不等間隔エンジン)。
スリッパークラッチ搭載、6pot対向ブレーキキャリパ、ツインインジェクタ、調整機能付Rサス。
排ガス規制の影響でマフラー肥大化。
専用色フレーム。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 RN24J ~ 45B前期
2011/4月
グラフィック変更
MotoGP用ファクトリーマシンYZR-M1イメージのカラー&グラフィック。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(YZR-M1イメージグラフィック)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続)
2012 ~ 2012 RN24J ~ 45B後期
2012/2月 WGP50th Anniversary Edition(120台限定)
ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2012 ~ 2012 RN24J ~ 45B後期
2012/3月 モデルチェンジ
TCS(トラクション・コントロールシステム)追加。
FI、ECUセッティン変更。
マフラー、Fカウル形状変更。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2013 ~ 2013 RN24J ~ 45B後期
2013/1月
ディープパープリッシュブルーメタリックCのFカウル部に新グラフィック採用(R1ロゴ、YAMAHAロゴ)
Fフェンダーをホワイト、ホイールはホワイトピンストライプ入りブラック。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2014 ~ 2014 RN24J ~ 45B後期
2014/1月
タンクカラーとカウルグラフィック変更。
レッドピンストライプ入りホイール採用。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1210G18 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

2. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y18-51-010 1箱(10個) クリア シングル球 10 12

3. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ