ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

VH02J (XVS400) FI ■車両型式:35C2/4/6/8/A/C

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
前 100/90 - 19 57S WT 後 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,340
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 234
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
467
レベル
(mm)
104
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ 2009/5月
FI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(0903)
・ダルバーブリッシュブルーメタリックX(1090)
2012 ~ 2012 VH02J ~ 2011/11月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(0918)(フレアパターングラフィック採用)
・ブラックメタリックX(0903)(グラフィック廃し、立体エンブレムへ)
2013 ~ 2013 VH02J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(1278)
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格、グラフィック&カラー変更

・セラミックアイボリー(00TL)
燃料タンク両側にカジュアルなストライプ
・ディープレッドメタリックK(0908)
燃料タンクとリアフェンダーにスポーティーなストライプ
2016 ~ 2016 VH02J ~ カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3(1278)
タンクにフレアパターンの新グラフィック(ゴールドのDRAG STARロゴ)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(1517)(ホワイト)
・マットグレーメタリック3(1278)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 色
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

3. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ