ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

SG03J (YP250A) ABS ■車両型式:5SJ4/E

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 026479 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
144
レベル
(mm)
92
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
カラー設定
・ダークグレーメタリック
2002 ~ 2002 SG03J 026479 ~ 2002/5月
5連メーター
カラー設定
・シルキーホワイト
・シルバー3

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

3. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

戻る ページ 1 次へ