ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

RP01J ■車両型式:5EA1・7

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP01J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP01J - 000101 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 RP01J ~ 1998/8月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1999 ~ 1999 RP01J ~ 1999/3月
カラー変更
・ミヤビマルーン(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色)
・シルバーメタリック1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
1998 ~ 1998 RP01J 000101 ~ 1998/3月
空冷4サイクルDOHC4気筒。
XJR1200モデルをベースに、鍛造ピストン、メッキシリンダー採用。
タイヤサイズ、シート形状変更。
新作サイドカバー、テールカウル、マルチリフレクター装備テールレンズ採用など外観変更。新作電気式メーター採用。
カラー設定
・シルバーメタリック1
・グレーメタリック3
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4575B 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

3. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

4. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5 1パック(2個) シングル球 クリア 12 21

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

6. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

7. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
84 1個 シングル球 クリア 12 21

8. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

9. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

10. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

11. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ