ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1996-97年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

3KJ (CY50H)・(CY50HS)

ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 7569044 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,605
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 8w
ガラス型式 T13 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 3KJ ~ (CY50HS)
1997 ~ 1997 3KJ ~ (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(ポリカーボネート製フロントバスケット装備車)により、従来型のメッシュタイプはMタイプとなる。
1997 ~ 1997 3KJ ~ (CY50HS)
1996 ~ 1996 3KJ 7569044 ~ (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(Fフロントバスケット装備車)により、従来型メッシュタイプはMタイプとなる。
3KJB/E/HのFバスケット、Fトランク付モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A0330V 1個 μ84電球 クリア 12 30/30

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

4. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

5. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB131 1箱(10個) シングル球 クリア 12 8

6. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

7. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

8. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

9. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0330 1個 一般 12 P15d-25-1 09471-12093

10. μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-76 1個 12V30/30W 30/30 P15d-25-1 T19L

11. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-126 1個 12 30/30 P15d-25-1 T14.7

戻る ページ 1 次へ