ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

SA16J (CV50Z2)リモコン無・リモコン仕様

ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 3.230
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 SA16J ~ 2004/8月
リモコンレスCV50をベースに駆動系セッティングを変更。
リザーバー付きリアサス、キャストホイール、スポーツタイプマフラープロテクター等装備。
2006 ~ 2006 SA16J ~ カラー変更
2007 ~ 2007 SA16J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.53(17)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

4. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

戻る ページ 1 次へ