ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2009-15年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

SA39J (CE50ZR)FI 4st

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA39J 原動機型式 A312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA39J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,630
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1680 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 SA39J ~ FIエンジンを搭載。
ハイマウントストップランプ装備のリアスポイラー、リザーブタンク付きリアサスペンション(レッドスプリング)、フラッシャークリアレンズ&ブルーリフレクターなどを装備。
2011 ~ 2012 SA39J ~ 2011/2月
専用スモーク調メッキ立体エンブレムを採用。
2013 ~ 2013 SA39J ~ 2013/2月
2015 ~ 2015 SA39J ~ 2015/2月
カラー変更
・パープリッシュレッドメタリック2(ピンク) 新色
・ラジカルホワイト(ホワイト) 新色
・マットブラック2 (マットブラック) 継続

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.82(17)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

2. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.53(17)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

3. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.17(6)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
24 1パック(2個) シングル球 クリア 12 10

4. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

5. 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 耐震電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.83(6)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
A4130 1箱(10個) ウインカーランプ 10 12 BA15s

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

7. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

8. シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 3.00(1)

【用途】ライセンス(ナンバープレート)ランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
86 1パック(1個) 10 12 BA15S G18

戻る ページ 1 次へ