ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

SJ12J 国内モデル ABS ■(XP500A)(STD)2PW6/WU ・(IRON MAX)2PWF/WX

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SJ12J ~ IRON MAX 上級モデル(全長2200×幅775×高1420×222kg)
2015/2月
スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックS
2015 ~ 2015 SJ12J ~ STD ABS(全長2200×幅775×高1420×222kg)
2015/1月
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットダークグレーメタリック1
2016 ~ 2016 SJ12J ~ IRON MAX 上級モデル
2016/1月
基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。
・ダークグレーメタリックS
2016 ~ 2016 SJ12J ~ STD ABS
2016/月
カラー追加
・マットライトグレーメタリック3(マットシルバー/新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.81(27)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式 全長(mm)
583 1パック(2個) シングル球 BAU15s S25 48

2. シングル球S25/BAU15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BAU15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(5)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4957 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

戻る ページ 1 次へ