ヤマハ TT250R [250cc] 1993-94年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

4GY ■車両型式:4GY1/2

ヤマハ TT250R [250cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4GY 原動機型式 4GY 4st単気筒 空冷
フレームNo 4GY - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
前 3.00 - 21 51P WT 後 4.60 - 18 63P WT
バッテリー GT7B-4(横置) 全長 2,145
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,255
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
560
レベル
(mm)
130
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 4GY 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(61)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.75(8)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥749 税込¥824
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.69(13)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB125 1箱(10個) シングル球 クリア 12 3.4

4. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥339 税込¥373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 3.50(2)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
24 1パック(2個) シングル球 クリア 12 10

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.86(14)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

6. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(4)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

7. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥309 税込¥340
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(6)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
34 1パック(2個) シングル球 クリア 12 3.4

8. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

9. 耐震電球 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 耐震電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(2)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
A4130 1箱(10個) ウインカーランプ 10 12 BA15s

10. シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/ BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ライセンス(ナンバープレート)ランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
86 1パック(1個) 10 12 BA15S G18

11. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 5.00(4)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0335 1個 ホンダ・カワサキ・スズキ 12 P15d-25-3 09471-12105

12. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-127 1個 12 35/36.5 P15d-25-3 T14.7

戻る ページ 1 次へ