ヤマハ XT125トレール [125cc] 1984-84年式 電球(バルブ)

17T

ヤマハ XT125トレール [125cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17T 原動機型式 17T 4st単気筒 空冷
フレームNo 17T - ~ 排気量 124
タイヤ
2.75 - 21 4PR 4.10 - 18 4PR
バッテリー 6N4A-4D 全長 2,125
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 35w/35w
タイプ PH9 RP35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 17T ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 499 税込549
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 6V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.67(21)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
1P1006 1個 ヘッド球(旧車) 35/35 6 クリア

2. 2輪車用スタンダードハロゲン PH9 6V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH9 6V 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。M&Hハロゲンは日本国内の純正球製造工場で生産されています。(※純正タイプの一部を除く)。ハロゲン球の特性について。ハロゲン球は白熱球に比べ効率が高く、同じ電力でより明るく、寿命も長くすることができます。また点灯初期の明るさが寿命末期まで持続する優れた特性からヘッド球に適しています。純正球が白熱球の電球を取り替えるだけの手軽さでハロゲンヘッドランプにすることができます。一般的な純正ハロゲン球と同等のスペックで純正ハロゲン球の補修用から白熱球仕様車のチューンナップ用など幅広くお使いいただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 主な適合車種
11C 1個 6 クリア PH9 旧型車・市販ランプ改造車など

3. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
6151 1箱(10個) クリア ダブル球 35/35 6

4. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3603V 1個 μ84電球 クリア 12 25/25

戻る ページ 1 次へ