ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式 ブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)製

V50 (V50)角型ヘッドライト、丸型フラッシャ ■車両型式:3AC1/3/4/5/6

ヤマハ メイト [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-V50 原動機型式 V50 2st単気筒
フレームNo V50 - 7292101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.25 - 17 4PR WT
バッテリー GT4L-BS(3AC1,3,4)/GT4B-5(3AC5,6) 全長 1,840
スプロケット
12 39 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 V50 7292101 ~ 1990/12月
カラー設定
・モスグリーン
1992 ~ 1992 V50 7292101 ~ 1992/2月
カラー設定
・モスグリーン
1993 ~ 1993 V50 7292101 ~ 1993/6月
カラー設定
・モスグリーン
1994 ~ 1995 V50 7292101 ~ 1994/6月
カラー設定
・モスグリーン
1996 ~ 1999 V50 7292101 ~ 1996/8月
カラー設定
・モスグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60272 1個 ヤマハ スーパーJOG ZR(3YK 95~00年) 42

戻る ページ 1 次へ