ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式 ブレーキシュー KITACO製

SE461/SE462 台湾仕様 FI ■NXC125LA

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE461/SE462 原動機型式 E3B8E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE461/SE462 - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,650
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
105
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SE461/SE462 ~ (SE461)
空冷4stSOHC。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト
・グレーイッシュブルーメタリック8
・パールリーフグリーンメタリック3
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE461)
カラー変更
・ホワイトメタリック1(新色)
・ダルレッドメタリックD(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・パールリーフグリーンメタリック3(継続)
2009 ~ 2009 SE461/SE462 ~ (SE462)
カラー変更
・ライトグレーメタリックX(新色)
・ホワイトメタリック1(継続)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
5営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-0411030 1個 ヤマハ シグナスX(5UA)・シグナスX(FI/28S)・BW’S125(5S9)

戻る ページ 1 次へ