ヤマハ XS250S [250cc] 1984-85年式 ブレーキシュー

17E ミニカウル ■車両型式:51R

ヤマハ XS250S [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17E 原動機型式 17E 4st並列2気筒
フレームNo 17E - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,045
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考 94580-20100(DID 50 HDSS)
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 17E ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-231 1セット ヤマハ 1HX-W253E-00、1L9-25330-01、4G0-25330-00、4GB-W2536-00、4HC-W2536-00、4WV-W2536-00、5FU-F5330-00、5FU-WF536-00 ヤマハ Shoe Dia.159.5、Width:30

戻る ページ 1 次へ