ヤマハ XJ750D [750cc] 1983-84年式 ブレーキシュー

5G8 D2 ■車両型式:5G8

ヤマハ XJ750D [750cc] 1983-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5G8 原動機型式 5G8 空冷
フレームNo 5G8 - 106101 ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 R 19 57H TL 120/90 R 18 65H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,365
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 5G8 106101 ~ XJ750E2のハイウェイツアラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-230 1セット ヤマハ 16G-25330-00、341-25330-00、3DR-W2536-00、3DR-W253E-00、3DR-W253G-00、4K0-25330-00、5A8-25330-00、5A8-W2536-00 ヤマハ Shoe Dia.199.3、Width:40

戻る ページ 1 次へ