ヤマハ XT250 [250cc] 1980-82年式 ブレーキシュー

3Y5 (XT250)■3Y5

ヤマハ XT250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3Y5 原動機型式 3Y5 2st単気筒 空冷
フレームNo 3Y5 - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー 6N6-3B-1 全長 2,135
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
BP7ES 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,170
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1982 3Y5 000101 ~ 1980/4月
空冷SOHC4サイクル単気筒。スーパートレール。21ps。
スネイルカム式チェーンテンショナ。電子進角式CDI点火方式。強制開閉式VM型キャブ(加速ポンプ付)。
マフラーEXパイ一体化。2輪初ノンヒューズブレーカ採用。
ヘッドライト35W(φ130)、タコメータ標準装備(タコとスピードの丸目二眼)。
カラー設定
・クリスタルシルバー
・カーディナルレッド

1981/1月 カラー変更
・ヤマハブラッグ
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.78(9)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-223 1セット ヤマハ 183-25330-00、183-25330-01、183-W2534-20、183-W2536-00、23X-25330-00、23X-W2536-00、25G-25330-00、25G-W2536-00、2RH-W2536-00、3R4-25330-00、3Y1-25330-00、437-25330-00、437-25330-01、437-W2536-00、504-F5330-00 ヤマハ Shoe Dia.130、Width:28

戻る ページ 1 次へ