ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式 ブレーキシュー

SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,870
スプロケット
二次減速比 9.743
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 122
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 SE44J ~ STD
2013/2月 フルモデルチェンジ
大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-0411030 1個 ヤマハ シグナスX(5UA)・シグナスX(FI/28S)・BW’S125(5S9)

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-244S 1セット 5ML-X2533-00、5ML-XF533-00 YAMAHA/BWs X(10-17年式)R、YAMAHA/NCX125K(07-10年式)R、YAMAHA/NCX125L(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(07-10年式)R、YAMAHA/NXC125(04-06年式)R、YAMAHA/XC125(03-12年式)R、YAMAHA/XC125(13-17年式)R、YAMAHA/XC125S(03-06年式)R、YAMAHA/XC125SR(07-12年式)R、YAMAHA/XC125SR(13-14年式)R、YAMAHA/YW125(09-17年式)R、YAMAHA/YW125(09-15年式)R ヤマハ 42

3. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS5ML 1個 5ML-XF533-00 シグナスX SE12J 5UA1/2/4-9 (R) ,SE44J 28S1/2/4-7/9 (R) ヤマハ

4. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
71607 1個 ヤマハ シグナスX SR(5UA2/6/7/9/B 04~07年) R 42

戻る ページ 1 次へ