ヤマハ SRV250 [250cc] 1993-95年式 ブレーキシュー

4DN S ■車両型式:4DN3

ヤマハ SRV250 [250cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DN 原動機型式 4DN V型2気筒 空冷
フレームNo 4DN - 038101 ~ 排気量 248
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 156
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:765/780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 4DN 038101 ~ 1993/5月 バリエーションモデル
タンクのカラー変更。メーターバイザー、リザーバー付リアショック。
ハンドルも若干低い。
カラー設定
・ブルーイッシュブラック
・エンブレスマルーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 材質 主な適合車種
770-0072030 1個 ノンアスベスト材 [フロントに適合]ギア/TW200(ドラム車)等、[リヤに適合]ビーウィズ(5DA)/グランドアクシス100、ビーウィズ100/ドラッグスター250等

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
A6-BS3KG 1個 3KG-W2536-00 ヤマハ 42

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60150 1個 ヤマハ グランドアクシス100(5FA1~6 98~07年) 42

4. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-239S 1セット 3KG-W2536-00 YAMAHA/T50(83-84年式)F&R、YAMAHA/V50N(90-06年式)F&R、YAMAHA/YFM50(04-05年式)R、YAMAHA/YFM50R(05-08年式)R、YAMAHA/V80N(90-96年式)F&R、YAMAHA/YF80M(93年式)R、YAMAHA/YFM80(92-01年式)R、YAMAHA/YFM80G(05年式)R、YAMAHA/YFM80G(06年式)R、YAMAHA/YFM80G(07-08年式)R、YAMAHA/YFM80GH(06-08年式)R、YAMAHA/YFM80R(05-08年式)R、YAMAHA/YFM80W(02-04年式)R、YAMAHA/T90D(97-98年式)F&R、YAMAHA/T90N(94-97年式)F&R、YAMAHA/YA100(98-00年式)R、YAMAHA/YA100W(01-05年式)R、YAMAHA/YA100W(06-07年式)R、YAMAHA/YQ100(00-04年式)R、YAMAHA/DT125X(05-06年式)R、YAMAHA/XC125(95年式)F、YAMAHA/XC125(93-01年式)R、YAMAHA/XN125N(00-03年式)R、YAMAHA/XTZ125(03-17年式)R、YAMAHA/XTZ125E(04-17年式)R、YAMAHA/XTZ125K(04-05年式)R、YAMAHA/XV125(96-00年式)R、YAMAHA/XVS125(00-04年式)R、YAMAHA/YB125E(72-75年式)M、YAMAHA/YB125E-II(76-80年式)M、YAMAHA/YBR125E(00-08年式)F&R、YAMAHA/YBR125ED(06-08年式)R、YAMAHA/YBR125ED(05-06年式)R、YAMAHA/YBR125K(00-08年式)F&R、YAMAHA/YBR12K(01年式)F&R、YAMAHA/YFA1(92-04年式)R、YAMAHA/YFM125(04年式)R、YAMAHA/YFM125G(05-13年式)R、YAMAHA/YFM125GH(05-08年式)R、YAMAHA/YP125(98-00年式)R、YAMAHA/YP125(04年式)R、YAMAHA/YP125C(05年式)R、YAMAHA/YP125E(05年式)R、YAMAHA/YP125F1(02-17年式)R、YAMAHA/XC150LC(93年式)R、YAMAHA/RT180(93年式)R、YAMAHA/RT180(95-98年式)R、YAMAHA/TW200(92-99年式)F、YAMAHA/TW200E(98-99年式)F、YAMAHA/TT225(99年式)R、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)R、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)R、YAMAHA/SRV250(92-93年式)R、YAMAHA/SRV250(96-97年式)R、YAMAHA/SRV250S(93年式)R、YAMAHA/XV250(08-15年式)R、YAMAHA/XV250(17年式)R、YAMAHA/XV250(91-93年式)R、YAMAHA/XV250(94-07年式)R、YAMAHA/XV250S(94-96年式)R、YAMAHA/XVS250(00-17年式)R、YAMAHA/XT350(92-00年式)R、APRILIA/Scarabeo 100(00-02年式)R、APRILIA/Scarabeo 100 (04-15年式)M、APRILIA/Scarabeo 100 (10-15年式)M ヤマハ、アプリリア 42

戻る ページ 1 次へ