ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式 ディスクローター BRAKING製

DG07J トレールウェイ 丸目 ■車両型式:5LB1/2

ヤマハ TW200E [200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG07J 原動機型式 G315E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG07J - 000101 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 DG07J 000011 ~ 009910 TW200Eに統合
保安基準強化のためFブレーキをディスク化(220mm径)。亀甲パターンの超幅広タイヤ(前後)を採用。新型28mm径キャブレター採用、など。
2001 ~ 2001 DG07J 011371 ~ 019570 カラー変更
・ヤマハブラック
・ブルーメタリックC
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
ブラックは前後フェンダー、サイドカバー、フロントフォークボトムケース、リアアーム、前後リムもブラック仕上げ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING YA39FID BRAKING

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
BRAKING BRAKING YA39FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用【用途】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65476 1個 TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用
TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用
TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用
TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用
TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用
TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用

TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用

BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用

SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用
SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用
SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用
SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用
SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用
SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用
SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用
SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用
SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用
SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用
SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用
SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用
SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用
SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用
SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用

TW225E(02) [5VC1] フロント用
TW225E(03) [5VC2] フロント用
TW225E(04) [5VC3] フロント用
TW225E(05) [5VC4] フロント用
TW225E(06) [5VC5] フロント用

TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用
TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用

TW125(02) [5SR1] フロント用
TW125(03) [5SR3] フロント用
TW125(04) [5SR5] フロント用

戻る ページ 1 次へ