ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

VP13J (XVS1100) ■車両型式:3B91/2/3/4/5/6/7/8

ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - ~ 排気量 1,063
タイヤ
110/90 - 18 61S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 262
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,140 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1090/1110 ブレーキ前:ダイレクト(R)950・(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
476
レベル
(mm)
105
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VP13J ~ 2004/9月
盗難抑止装置イモビライザー、立体目盛り表示の新作メーター盤、新作シートを採用。
カラー設定
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ)
・ブラックメタリックX
ブラック色ではヘッドライトボディ、フォークアウターチューブ、クランクケースなどをマットブラック塗装
2006 ~ 2006 VP13J ~ カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2007 VP13J ~ カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2008 VP13J ~ カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色)
・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING YA21FL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA21FL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
78550 1個 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロント右に使用

戻る ページ 1 次へ