ヤマハ FZ1 [1000cc] 2008-12年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製
RN21J (FZ1-N)国内モデル カウル無し/異型ヘッドライト ■車両型式:2D1A/X/1EC7/8
ヤマハ FZ1 [1000cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RN21J ~ | カウル無仕様 水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(黒塗り)搭載。 メインスタンド無し(FZ1 Fazerは装備)。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2010 ~ 2011 | RN21J ~ | 足回りの各パーツをブラック塗装。 カラー追加 ・シルバーメタリック1 |
| 2012 ~ 2012 | RN21J ~ | カラー変更 ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778
DAYTONA(デイトナ)
BRAKING YA44RID
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76455 | 1個 | FZ1 2006-2007年式:リア右に使用 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
BRAKING WK071L
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76566 | 1個 | FZ1 2008-2012年式:フロント左に使用 |
戻る ページ 1 次へ