ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製

3YK (YG50ZS)

ヤマハ JOG-ZS [50cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3YK - 4575101 ~ 4676000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5(横置) 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3YK 4575101 ~ 4676000 (YG50ZS)
JOG Z(3YK2)のカジュアル仕様
イエローバルブヘッドライト装備。
カラー設定
・ブラッシュパターン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDY01リプロディスク 155/41/66 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) ボルト穴数 外径(mm)
40144 1個 グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可
アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]
アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]
ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]
ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]
ジョグ デラックス(17) [3P3R]
ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]
ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]
ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]
ジョグZR(17) [3P3S]
ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]
ジョグZR SP(13) [3P3E]
ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]
リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]
リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]
スーパージョグZR(00) [3YKB]
スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]
ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]
ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]
ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]
ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]
ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]
ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]
アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]
アプリオEX(94) [4LV1]
ジョグEX(93) [3YK5]
ジョグZS(92) [3YK3]
スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]
ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]
ジョグZ(91) [3RY3]
ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]
ジョグスポーツ(89) [3RY1]
ジョグスポーツ(88) [3CP1]
BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]
アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]
アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]
チャンプRS(87) [2NA]
チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]
BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
4 3 155

戻る ページ 1 次へ