ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1996-97年式 ディスクローター GALESPEED(ゲイルスピード)製

4KG ■車両型式:4KG4

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 028110 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 4KG 028110 ~ 1996/3月 マイナーチェンジ
50mm幅広オイルクーラー採用、シリンダー放熱フィン延長。
伸圧減衰力とイニシャル(初期)調整機構フルアジャスタブルオーリンズRサス、3連メーター採用、など。
カラー変更
・ブルーイッシュブラック
・ニューシルバーダスト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0006L 1枚 F)XJR1200 94-97/XJR1300 98-99

2. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0006R 1枚 F)XJR1200 94-97/XJR1300 98-99

3. モノフローティングディスクローター リア Φ267 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローター リア Φ267 T=5.0 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0013 1枚 R)XJR1200/1300 ALL

戻る ページ 1 次へ