ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

VP13J (XVS1100) ■車両型式:3B91/2/3/4/5/6/7/8

ヤマハ ドラッグスター1100 [1100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - ~ 排気量 1,063
タイヤ
110/90 - 18 61S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4 全長 2,405
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 895
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 262
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,140 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1090/1110 ブレーキ前:ダイレクト(R)950・(L)1000
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
476
レベル
(mm)
105
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 VP13J ~ 2004/9月
盗難抑止装置イモビライザー、立体目盛り表示の新作メーター盤、新作シートを採用。
カラー設定
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(ガンメタ)
・ブラックメタリックX
ブラック色ではヘッドライトボディ、フォークアウターチューブ、クランクケースなどをマットブラック塗装
2006 ~ 2006 VP13J ~ カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2007 VP13J ~ カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン/新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2008 VP13J ~ カラー変更
・ダークパープリッシュブルーメタリックU(ブルーメタリック/新色)
・ブラックメタリックX(継続)ピンストライプ部トライバル柄

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ282 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:78日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ282 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110281S 1個 R)V-MAX 93-07/FJR1300 01-02/XVS1100 99-05

2. ヘイロー ステンローター Φ282 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:53日
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ282 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110466 1個 R)V-MAX 93-07/FJR1300 01-02/XVS1100 99-05

戻る ページ 1 次へ