ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製
SJ15J 国内モデル ABS ■(XP500A)(SX)BX34/3B/3G ・(XP530DA)(DX)BC34/3B/3G
ヤマハ T-MAX530 SX/DX [530cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備)(全長2200×幅765×高1420×215kg) 2017/4月 モデルチェンジ SXスタンダード仕様にクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーンなど装備。 カラー設定 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー) ・ダークグレーメタリックS |
| 2017 ~ 2017 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様)(全長2200×幅765×高1420×215kg) 2017/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 D-MODE(YCC-T及びTCS、走行モードを選べる)など電子制御技術採用。 新設計アルミフレーム、新設計リアアーム(現行比h40mmロング)、リンク式モノクロスサスペンション、大容量シート下トランク、など。 カラー設定 ・マットシルバー1 ・ダークグレーメタリックS |
| 2018 ~ 2018 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備) 2018/5月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続) ※サイドカバーカラー変更、Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。 |
| 2018 ~ 2018 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様) 2018/5月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・マットシルバー1(継続) ※Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。 |
| 2019 ~ 2019 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備) 2019/2月 カラー変更 ・マットライトグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2019 ~ 2019 | SJ15J ~ | SX ABS(スタンダード仕様) 2019/2月 カラー変更 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110594S | 1個 | R)TMAX530 12-19(ABS車含む)/T-MAX560 20 |
【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
| 品番 | 内容量 | ディスク径(Φmm) | 装着方法 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MM112114SB | 1個 | 267 | フロント 左 | F左) TMAX 04-07/TMAX530 12-19/TMAX560 20 |
【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
| 品番 | 内容量 | ディスク径(Φmm) | 装着方法 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| MM112115SB | 1個 | 267 | フロント 右 | F右) TMAX 04-07/TMAX530 12-19/TMAX560 20 |
戻る ページ 1 次へ