ヤマハ T-MAX530 [530cc] ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

ヤマハ T-MAX530 [530cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フレイム ステンローター Φ282 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ282 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110594S 1個 R)TMAX530 12-19(ABS車含む)/T-MAX560 20

2. フレイム ステンローター Φ267 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
4営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ267 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク径(Φmm) 装着方法 主な適合車種
MM112114SB 1個 267 フロント 左 F左) TMAX 04-07/TMAX530 12-19/TMAX560 20

3. フレイム ステンローター Φ267 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
4営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ267 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 ディスク径(Φmm) 装着方法 主な適合車種
MM112115SB 1個 267 フロント 右 F右) TMAX 04-07/TMAX530 12-19/TMAX560 20

戻る ページ 1 次へ