ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式 ディスクローター

RP03J ■車両型式:5EA9/G-・5UX1・2

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - 000028 ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
547
レベル
(mm)
102
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 RP03J ~ 2001/3月 マイナーチェンジ
燃料タンクYAMAHAアルミ立体エンブレム採用(ブルー車体除く、車体/ホイール塗装色変更、など。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブラックエンジン/ゴールドホイール)(5EAP)
・ブルー(5EAR)
・ブラック2(ブラックエンジン)(5EAR)
・シルバー3(シルバーエンジン)(5EAS)
2002 ~ 2002 RP03J ~ 2002/3月
カラー変更
・ブルーイッシュシルバー4(新色)(5UX1)
・ディープパープリッシュメタリックC(新色)(5UX1)
・シルバー3(継続)(5UX2)
2000 ~ 2000 RP03J 000028 ~ 2000/3月 モデルチェンジ
二輪車排出ガス規制適合。エアインダクションシステム採用。
8kg軽量化(軽量BSRキャブレター新採用、超軽量新作ホイール採用)、新設計小型軽量ブレーキ、新TPワイラックスシート(全長4cm長)採用。前後ブレーキスミトモ製MOS単体ブロック式、MOSキャリパー。
5段階調整(従来4段階)ブレーキ&クラッチレバー、前フラッシャーにポジションランプ追加、ブリヂストン新パターンタイヤ、など。
カラー設定
・シルバー1(5EA9)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(5EA9)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5EAG)

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

2. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
LR031 1枚 5 267 MT-01(2005-2009)XJR1300(1998-2017)XJR1200/R/SP(1994-1997)BT1100BULLDOG(2002-2008)FZR1000(1987-1995)FZS1000FAZER(2001-2005)FZ750(1985-1987)TMAX500(2001-2011)XJ400ZS(1983-1984)RZ250R/RR(1983-1987)

3. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER031 1枚 5 267 MT-01(2005-2009)XJR1300(1998-2017)XJR1200/R/SP(1994-1997)BT1100BULLDOG(2002-2008)FZR1000(1987-1995)FZS1000FAZER(2001-2005)FZ750(1985-1987)TMAX500(2001-2011)XJ400ZS(1983-1984)RZ250R/RR(1983-1987)

4. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 左 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0015L 1枚 F)XJR1300 00-

5. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112039SB 1個 F右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

6. ヘイロー ステンローター Φ267 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ267 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110480 1個 R)XJR1200 -97/1300 -15/BT1100/FZS1000 05

7. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112032SB 1個 F左)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

8. BRAKING YA09RI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA09RI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76442 1個 XJR1300 1998-1999年式:リアに使用

9. フレイム ステンローター Φ267 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ267 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110353S 1個 R)XJR1200 -97/1300 -15/BT1100/FZS1000 05

10. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112136 1個 F)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

11. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 298

12. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 298

13. BRAKING STX21 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76490 1個 XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロント右/左に使用

14. クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) クロスロックディスクローター フロント Φ320 T=5.0 右 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0015R 1枚 F)XJR1300 00-

15. BRAKING WK021L BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK021L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65556 1個 XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)

XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)

XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)
XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)

FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)
FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)
FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)

XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)
XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)
XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)
XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)
XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)
XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)
XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)
XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)
XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)
XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)
XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)
XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)
XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)
XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)

XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)

XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)

XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)
XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)
XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)

BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)

DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)

DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)
DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)
DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)
DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)
DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)
DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)
DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)
DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)
DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)

YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)
YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)
YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)
YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)
YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)
YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)

YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)

TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)
TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)
TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)
TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)
TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)
TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)
TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)
TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)

TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)

THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)

XJ6N(98) フロント用(左側専用)
XJ6N(99) フロント用(左側専用)
XJ6N(00) フロント用(左側専用)
XJ6N(01) フロント用(左側専用)
XJ6N(02) フロント用(左側専用)
XJ6N(03) フロント用(左側専用)

YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)
YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)
YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)
YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)
YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)

16. BRAKING WK021R BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK021R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65563 1個 XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(右側専用)

XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(右側専用)

XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(右側専用)
XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(右側専用)

FJR1300(01) [5JW1] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW2] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW3] フロント用(右側専用)

XJR1300(00) [5EAG] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAP] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAR] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAS] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX1] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX2] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX3] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX4] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX5] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX6] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX8] フロント用(右側専用)
XJR1300(05) [5UX9] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXB] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXC] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXD] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXE] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXF] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXG] フロント用(右側専用)
XJR1300(11) [5UXH] フロント用(右側専用)
XJR1300(14) [5UXK] フロント用(右側専用)

XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(右側専用)

XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(右側専用)

XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(右側専用)

BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)

DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(右側専用)

DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(右側専用)
DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(右側専用)
DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(右側専用)
DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(右側専用)
DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(右側専用)
DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(右側専用)
DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(右側専用)
DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(右側専用)
DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(右側専用)

YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(右側専用)
YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(右側専用)

17. BRAKING YA09RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA09RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76443 1個 XJR1300 1998-1999年式:リアに使用

18. モノフローティングディスクローター リア Φ267 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローター リア Φ267 T=5.0 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0013 1枚 R)XJR1200/1300 ALL

戻る ページ 1 次へ