ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式 ディスクローター

2NA 6.3ps (CJ50RS) チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様 ■車両型式:2NA

ヤマハ チャンプRS [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 2st単気筒
フレームNo 2NA - 1450101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 2PR WT 後 3.00 - 10 2PR WT
バッテリー YB4L-B(縦置) 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BP7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 後 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 2NA ~ (CJ50RS)
カラー追加
・黒
1987 ~ 1987 2NA 1450101 ~ (CJ50RS)
チャンプ(CJ50E)のスポーツ仕様6.3psエンジン搭載。
Fディスクブレーキ化。
テレスコピックFフォーク、ガス封入式Rショック、レーシングマフラー装備。
カラー設定
・白/赤(ストロボカラー)
・白/朱色(マールボロ)
・青/水色/黄
1987/7月
チャンプRSテック21(限定車有り)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RDY01リプロディスク 155/41/66 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【用途】SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合 厚さ(mm) ボルト穴数 外径(mm)
40144 1個 グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可
アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]
アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]
ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]
ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]
ジョグ デラックス(17) [3P3R]
ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]
ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]
ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]
ジョグZR(17) [3P3S]
ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]
ジョグZR SP(13) [3P3E]
ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]
リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]
リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]
スーパージョグZR(00) [3YKB]
スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]
ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]
ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]
ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]
ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]
ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]
ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]
アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]
アプリオEX(94) [4LV1]
ジョグEX(93) [3YK5]
ジョグZS(92) [3YK3]
スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]
ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]
ジョグZ(91) [3RY3]
ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]
ジョグスポーツ(89) [3RY1]
ジョグスポーツ(88) [3CP1]
BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]
アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]
アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]
チャンプRS(87) [2NA]
チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]
BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可
4 3 155

戻る ページ 1 次へ