ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 1998-00年式 ディスクローター

SB01J (YA100)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SB01J 原動機型式 B101E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB01J - 100101 ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 400
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
26
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 SB01J 100101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BRAKING YA12FI BRAKING

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA12FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65482 1個 GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用
AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用
AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用
AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用
CHAMP90(90) フロント用
JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用
JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用
JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用
JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用
JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用
JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用
JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用
JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用
JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用
JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用
JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用
JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用
JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用
JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用
JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用
JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用
JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用
JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用
JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用
JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用
JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用
JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用
JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用
JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用
JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用
JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用
JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用
JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用
Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用
Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用
Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用
Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用
ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用

2. BRAKING YA12FID BRAKING

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA12FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65464 1個 GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用
AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用
AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用
AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用
CHAMP90(90) フロント用
JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用
JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用
JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用
JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用
JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用
JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用
JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用
JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用
JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用
JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用
JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用
JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用
JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用
JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用
JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用
JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用
JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用
JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用
JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用
JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用
JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用
JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用
JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用
JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用
JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用
JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用
JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用
JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用
Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用
Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用
Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用
Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用

ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用

3. ディスクローター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ディスクローター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じサイズの耐久性の高いステンレス製ディスクローターです。補修用としてお奨めします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
500-0043711 1個 JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG-ZR/リモコンJOG(5PT/5SW)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOG/Z2(5EM)・JOGアプリオEX/2(4LV)・JOGスポーツ/Z(3RY/3CP)・チャンプSR・BW’S(5DA)・AXISプロフット(3VP)・AXIS90プロフット(3VR)・JOG80・JOG90(3WF)・グランドAXIS100(5FA1)5FA2-ニハ使用不可

戻る ページ 1 次へ