ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式 ディスクローター

SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 12 64L TL 後 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT7B-4(5GM1,8)/GT9B-4(5SJ1,3,C,D)(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
145
レベル
(mm)
91
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SG03J ~ 2001/3月
SG03(2型)_初期型
ワイディング加工シート、車体同色のフロントグリル採用、3連メーター、など。
2002 ~ 2002 SG03J ~ 2002/3月
SG03(2型)_後期型
5連メーター、など。
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
SG03(2型)_後期型
2000 ~ 2000 SG03J 000101 ~ 1999/10月 フルモデルチェンジ
SG03(2型)_初期型
3連メーター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. BRAKING YA32FID BRAKING

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
4営業日後以内
BRAKING BRAKING YA32FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65558 1個 MAJESTY250(95) [YP250-4HC1_4HC] フロント用
MAJESTY250(96) [YP250-4HC2_4HC] フロント用
MAJESTY250(97) [YP250-4HC3_4HC] フロント用
MAJESTY250(98) [YP250-4HC4_4HC] フロント用
MAJESTY250(99) [YP250-4HC5_4HC] フロント用
MAJESTY250(00) [YP250-5GM1_SG03J] フロント用
MAJESTY250(01) [YP250-5GM8_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(02) [YP250C-5SJ3_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(03) [YP250C-5SJD_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(04) [YP250C-5SJJ_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(05) [YP250C-5SJL_SG03J] フロント用
MAJESTY250 C(06) [YP250C-5SJN_SG03J] フロント用

2. BRAKING YA32RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥8,298 税込¥9,128
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA32RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76450 1個 マジェスティ 2000-2003年式:リアに使用

3. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種
KC-901HRB 1枚 4 245 MAJESTY/C(1996-2006)

4. ウェーブディスク ワンピースタイプ GALFER(ガルファー)

販売価格(税別)    
GALFER(ガルファー) ウェーブディスク ワンピースタイプ 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイカーボンを含有する420ステンレス鋼を採用しています。レーザーカットで正確に形作られたディスクは、歪みを抑えるために両面を同時に研磨しています。。◎ スペイン生まれのブレーキパーツブランドガルファーでは、制動力はそのままに軽量で放熱性の高いウェーブディスクをラインナップしています。・ドレスアップに効果的なウェーブデザイン。・同径のソリッドディスクに比べ軽量。・優れた放熱性によりブレーキダストのセルフクリーニング効果が高くなり、ブレーキ廻りが汚れにくくなります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
DF458W 1枚 F)MAJESTY250 00-06 /R)YZF-R1 98-01

戻る ページ 1 次へ