ヤマハ YZF1000Rサンダーエース [1000cc] ディスクローター

ヤマハ YZF1000Rサンダーエース [1000cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(6)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

2. フレイム ステンローター Φ245 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ245 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110225S 1個 R)TDM900 02-12/YZF-R1 98-01/YZF1000R 96-01

3. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
112136 1個 F)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

4. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112032SB 1個 F左)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

5. フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112039SB 1個 F右)YZF-R1 98-03/XJR1300 00-15(国内)/99-05(逆車)

6. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WL 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 298

7. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング 298

8. BRAKING STX21 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING STX21 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】第2世代型WAVEローター「SK2」とは、対照的に、リプレイスメント要素を強く打ち出す、ラウンドデザイン、ストリートシリーズディスクローター。純正デザインのラウンド形状は維持しつつ、BRAKING社だけが使用する「ハイカーボンステンレス材」を使用して、耐久性と摩擦係数を向上させつつ、コントロール性も向上させ、ブレーキフィーリングはまるで鋳鉄ディスクのようです。インナーにはハードアルマイトを施した強固な7075-T6超々ジュラルミンを採用するフローティングタイプ。ラウンドデザインを必要とするカスタムシーンにベストなシリーズです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76490 1個 XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロント右/左に使用

9. BRAKING YA08RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA08RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76441 1個 YZF-R1 1998-1999年式:リアに使用。4XVに適合

10. ヘイロー ステンローター Φ245 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ245 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110460 1個 R)TDM900 02-12/YZF-R1 98-01/YZF1000R 96-01

11. BRAKING WK021L BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK021L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65556 1個 XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)

XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)
XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)

XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)
XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)

FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)
FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)
FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)

XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)
XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)
XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)
XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)
XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)
XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)
XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)
XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)
XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)
XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)
XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)
XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)
XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)
XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)
XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)
XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)

XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)

XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)

XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)
XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)
XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)

BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)
BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)

DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)
DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)

DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)
DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)
DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)
DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)
DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)
DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)
DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)
DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)
DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)

YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)
YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)
YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)
YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)
YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)
YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)
YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)
YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)

YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)
YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)

TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)
TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)
TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)
TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)
TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)
TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)
TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)
TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)

TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)

THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)
THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)

XJ6N(98) フロント用(左側専用)
XJ6N(99) フロント用(左側専用)
XJ6N(00) フロント用(左側専用)
XJ6N(01) フロント用(左側専用)
XJ6N(02) フロント用(左側専用)
XJ6N(03) フロント用(左側専用)

YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)
YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)
YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)
YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)
YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)

12. BRAKING WK021R BRAKING

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
BRAKING BRAKING WK021R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65563 1個 XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(右側専用)
XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(右側専用)

XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(右側専用)
XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(右側専用)

XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(右側専用)
XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(右側専用)

FJR1300(01) [5JW1] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW2] フロント用(右側専用)
FJR1300(01) [5JW3] フロント用(右側専用)

XJR1300(00) [5EAG] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAP] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAR] フロント用(右側専用)
XJR1300(01) [5EAS] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX1] フロント用(右側専用)
XJR1300(02) [5UX2] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX3] フロント用(右側専用)
XJR1300(03) [5UX4] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX5] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX6] フロント用(右側専用)
XJR1300(04) [5UX8] フロント用(右側専用)
XJR1300(05) [5UX9] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXB] フロント用(右側専用)
XJR1300(06) [5UXC] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXD] フロント用(右側専用)
XJR1300(09) [5UXE] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXF] フロント用(右側専用)
XJR1300(10) [5UXG] フロント用(右側専用)
XJR1300(11) [5UXH] フロント用(右側専用)
XJR1300(14) [5UXK] フロント用(右側専用)

XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(右側専用)

XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(右側専用)
XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(右側専用)

XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(右側専用)
XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(右側専用)

BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(右側専用)
BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)

DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(右側専用)
DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(右側専用)

DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(右側専用)
DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(右側専用)
DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(右側専用)
DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(右側専用)
DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(右側専用)
DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(右側専用)
DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(右側専用)
DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(右側専用)
DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(右側専用)

YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(右側専用)
YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(右側専用)
YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(右側専用)
YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(右側専用)
YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(右側専用)
YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(右側専用)

戻る ページ 1 次へ