ヤマハ セロー225 [225cc] 1993-96年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ハリケーン製

4JG (XT225W)■車両型式:4JG1/2/3/4  Rディスク

ヤマハ セロー225 [225cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4JG 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 4JG - 109101 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA/X24ESR-U 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 121
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
113
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4JG ~ 1996/7月
リミテッドカラーEdition(限定車)
エンブレム、ゴールドリム、ブラックフォークブーツ、など。
カラー設定
・ダークマゼンタカクテル1
1993 ~ 1994 4JG 109101 ~ 128000 1993/6月 フルモデルチェンジ
リアディスクブレーキ、リザーバータンク付きリアショック、ヘッドライト大型化、など。
カラー設定
・ディープバイオレットソリッド1
・フォレストグリーン
・ビビッドパープリッシュレッドソリッド1
1995 ~ 1995 4JG 132101 ~ 1995/2月
カラー変更
・レッドスパークル
・フォレストグリーン
・ビビッドパープリッシュレッドソリッド1
1995 ~ 1995 4JG 151101 ~ 1995/6月 10th記念限定車
軽量アルミハンドル、ゴールドリムなど。
スペシャルカラー
・ダークブルーカクテル2

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5687C 1個 ベーツタイプ・ブレットライト取付用 ウインカーの交換が必要、セローはメーター&インジケーターも交換必要 クロームメッキ セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225 (89-04)・ブロンコ・SL230

2. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ パイプステー H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

3. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607CR 1セット クリアレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ 12V35/35Wハロゲンバルブ、パイプステー、H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

4. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5607BU 1セット ブルーレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ 12V35/35Wハロゲンバルブ、パイプステー、H4カプラ付 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

5. 4インチ ブレットライトkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 4インチ ブレットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5732 1セット クロームメッキ H4バルブ12V60/55W パイプステー、カプラ付、ウインカーの交換が必要、セローはメーター&インジケーターも交換必要 セロー225('89~'04).ブロンコ.SL230 セロー225(89-04)・ブロンコ・SL230

戻る ページ 1 次へ