ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 DAYTONA(デイトナ)製

3UF 国内モデル ■(4型)3UF3

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 003101 ~ 005100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換)(縦置) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 3UF 003101 ~ 005100 1993/3月 マイナーチェンジ
Fディスクブレーキフローティング化。Fフォーク大径化、ブレーキキャリパー対向2ピストン→異径対向4ピストンへ。
常時点灯ヘッドライト、ハザードランプ追加。
カラー変更
・ベリーダークバイオレットカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 車種別スリムラインウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別スリムラインウインカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 レンズ色 主な適合車種
24039 1セット ステー差し込み式 ホワイトレンズ XJR1300('98~'07)、XJR1200(ALL)、VMAX(ALL)、XJR400/S/R('93~'07)

2. NEWスモールウィンカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 形状 形式 主な適合車種
27700 1セット ホワイトレンズ+バフボディ ステーネジ込み式 XJR1300('98~'07)、XJR400/R/S(~'07)、XSR1200('94~'96)、VMAX(ALL)

3. ボルトオンテールランプ(ルーカス) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ボルトオンテールランプ(ルーカス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュな小型ルーカステールランプ(31215)をスッキリ取り付け。テールランプベースはアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 材質/仕上 適合車種
62484 1個 ランプ補修部品はルーカステール(31215)と同じ。リフレクターは純正を使用。 (テールランプベース)アルミ/ブラックアルマイト VMAX(ALL)

4. オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オートライトスイッチ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。【用途】12V・H4バルブ専用

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 セット内容
66376 1セット バッテリー保護ライトシステム
代表適合車種:CB400SF specⅢ、FTR223、V-MAX、M1000、FXD('02)
LOWポジションのみ作動、テールランプは連動しません。H.I.D.との併用はベロフデイトナH4 HI/LOW切り替え式のみ可能。
デイレクトイグニッションコイル車等のハイテンションコードでエンジン回転を検出できない車両では作動しません。
この商品はヘッドライトバルブ1灯につき1個必要です。
オートライトスイッチ本体1、カプラーハーネス1、延長ハーネス(1500mm)1、パルスハーネス(白色線)1、ACC接続線(赤色線)1、結線コネクタ(100mm)2、結束バンド2

5. オートライトスイッチ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オートライトスイッチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。エンジンが始動しているときはヘッドライトが点灯しますので平成10年4月1日以降に製作された車両にも装着可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合
66376 1個 ・12V・H4バルブ専用。 【代表適合車種】
■CB400SF specⅢ、■FTR223、■V-MAX、■M1000、■FXD('02)

戻る ページ 1 次へ