ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KITACO製

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0015494 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SA16J 0015494 ~ スポーツバージョン。
リモコンJOGをベースに、ハイマウントストップランプ付きリアウイング、キャストホイール、リザーバータヌ付きリアサス装備。
別体型Rスポイラー、Fディスクブレーキ他。
2002 ~ 2002 SA16J 0015494 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-0078000 1セット JOG/リモコンJOG(5KN・5SU1-8)・JOG ZR(リモコンJOG/5PT・5SW)・JOG/DX(3P31-35)・AXISトリート(41D1)

2. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-0078000 1セット JOG/リモコンJOG・JOG-ZR(リモコンJOG/5PT・5SW)

戻る ページ 1 次へ