ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

RH16J (SR400)ディスク FI ■B9F1/B9F3(40th)/B9F5(Lim)/B9F6

ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH16J 原動機型式 H342E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH16J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 RH16J ~ 40th Anniversary Edition
2018/11月
ブラウンベースのサンバースト塗装フューエルタンク、真鍮音叉エンブレム、サイドカバー電鋳SRエンブレム採用、40th記念ロゴ印字タコメータ、など。
カラー設定
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
2018 ~ 2020 RH16J ~ STD
2018/11月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
O2フィードバック制御精度向上、蒸発ガソリン外気への排出低減キャニスター採用、新マフラー採用、など。
キックスタータ、デコンプレバー継続採用。
カラー設定
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition Limited
2021/3月
サンバースト塗装のフューエルタンク、シリアルナンバー入り電鋳エンブレム、真鍮製音叉エンブレム、本革調シート、新色アルマイトのホイールリム、“Final Edition”を記した黒い文字盤のメーターなど装備。
カラー設定
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition
2021/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
カラー設定
・ダークグレーメタリックN
・ダルパープリッシュブルーメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件~24件

並び替え:

1. ノーマルライト用バイザー ハリケーン

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
ハリケーン ノーマルライト用バイザー 1個
レビュー: 4.75(4)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7404 1個 固定スプリング2ヶ付 クロームメッキ CB400SF.SR400/500.ゼファー400/χ/750_他 ロードモデル 7インチヘッドライト用 CB400SF/S(-03)・SR400/500・ゼファー400/χ/750/RS 他

2. 車種別スモールウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 車種別スモールウインカーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合車種
95827 1個 クリアーバルブ12V/23W バフボディ SR400(83-17)/500(83-08)

3. 車種別スモールウインカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 車種別スモールウインカーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 適合車種
95828 1個 クリアーバルブ12V/23W ブラックボディ SR400(83-17)/500(83-08)

4. ノーマルヘッドライトステーセットSR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノーマルヘッドライトステーセットSR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドライトのままでセパハン化できるヘッドライトステー。トップブリッジが装着状態でヘッドライトブラケットの取り外しができるヒンジ付きです。【用途】SR400/500('93~'21)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
25225 1セット ブラック

5. 砲弾タイプ MK/OR S球 POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/OR S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010098-33 1個

6. B-ONムーニーテールキット SR500/400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) B-ONムーニーテールキット SR500/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでテールランプ回りをスッキリさせ、カスタムした雰囲気を出せる、便利なキットを多数ラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
43117 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

7. ルーカステールランプキット SR400 -'12 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ルーカステールランプキット SR400 -'12 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでテールランプ回りをスッキリさせ、カスタムした雰囲気を出せる、便利なキットを多数ラインナップ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
21362 1セット SR400(78-10)/500(78-08)

8. 砲弾タイプ MK/CL S球 POSH Faith

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/CL S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010099-33 1個

9. NEWスモールウィンカーキット補修部品 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット補修部品 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。ウインカーキットの補修用として使用可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 種類
47311 1セット SR(30813/29243)用 スチール製ブラック フロントウインカーステー(左右セット)

10. ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。(28959)はサビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカー取付穴径10mm。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
28959 1個

11. S/バイクミニ MK/CL S球 POSH Faith

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/CL S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010033-33 1個

12. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ベーシック、クラシカル、ライトウェイトLED各ウインカーを取付ける為に必要なステー類を1台分のnセットにしました。お好みの2個入ウインカーと電球またはLED対応ウインカーリレーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
011201-16 1セット SR400(85-10)・SR500(85-98)

13. 71タイプ MK/CL S球 POSH Faith

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/CL S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010092-33 1個

14. 71タイプ MK/OR S球 POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/OR S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010091-33 1個

15. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
2営業日後以内
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ベーシック、クラシカル、ライトウェイトLED各ウインカーを取付ける為に必要なステー類を1台分のnセットにしました。お好みの2個入ウインカーと電球またはLED対応ウインカーリレーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
011201-13 1セット SR400(85-10)・SR500(85-98)

16. S/バイクミニ MK/OR S球 POSH Faith

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/OR S球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
010032-33 1個

17. ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 材質
95635 1個 クロームメッキ スペンサー(t=10)2ヶ ●レンズ径Φ170、ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
スチール、リム部クロームメッキ

18. ビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 材質
95636 1個 ブラック スペンサー(t=10)2ヶ ●レンズ径Φ170、ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
スチール、リム部クロームメッキ

19. SR400/500 ショートウインカーステーセット Silver CF POSH

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
CF POSH SR400/500 ショートウインカーステーセット Silver 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
840216 1セット

20. SR400/500 ショートウインカーステーセット Black CF POSH

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
CF POSH SR400/500 ショートウインカーステーセット Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
840217 1セット

21. LEDヘッドライトキット3.0 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDヘッドライトキット3.0 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
05-08-0435 1セット 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG)

22. ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーベース(ステンレス)SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。アンダーブラケットにフロントウインカーを取付可能。サビに強いステンレス製バフ仕上げ。ウインカーキットの補修用として使用可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
28959 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

23. ネオビンテージヘッドライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ネオビンテージヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR等のベーシックモデルをネオビンテージ風にカスタムする際に最適なマルチリフレクターレンズタイプのルーカスレプリカヘッドライト。スチール製マットブラック塗装仕上げ。(こだわりのツヤなし7分)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 付属品 仕様 レンズ径(Φmm)
94934 1個 スペーサー10mm×2個 ●マルチリフレクターユニットを採用。
●純正ヘッドライトステーは不可。P.143(2020カタログ)のヘッドライト寸法一覧および取付可能範囲を参考に、ロングタイプのヘッドライトステー(ステンレスパイプライトステー(44275)等)に交換してください。
●レンズ径Φ170、H4バルブ(12V60/55W)付属。ライト取付穴M8×P1.25。
●スペーサー(t=10)2個付属。
170

24. SUSパイプライトステー SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) SUSパイプライトステー SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
44275 1個 SR400(78-10)/500(78-08)

戻る ページ 1 次へ