ヤマハ ヘッドライト他・レンズ・ステー類
ヤマハ ヘッドライト他・レンズ・ステー類のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 106-830-0678-01 | 1個 | TW200/E・TW225E(5VC1-7) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5742 | 1個 | クロームメッキ | ハロゲンバルブ12V35/35W 取付ステー、H4カプラ付 |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| HA5228MS | 1個 | スモーク | 前後セット ノーマル位置に取付 ICリレー、ジョイントハーネス付ボルトオン | メッキ スモークレンズ |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5349C | 1セット(4個) | クリアレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5350C | 1セット(4個) | クリアレンズ | ノーマル位置に取付用 12V23W球組込み |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| HA5449 | 1セット(4個) | オレンジレンズ | ステムマウント 取付パイプステー付 12V23W球組込み |
【特長】SR等をビンテージ風にカスタムする際に最適なルーカスレプリカのヘッドライト。クラシカルなラウンドレンズタイプ。レンズ径Φ170。H4バルブ(12V60/55W)付属。スチール製。リム部クロームメッキ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 付属品 | 仕様 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95635 | 1個 | クロームメッキ | スペンサー(t=10)2ヶ | ●レンズ径Φ170、ライト取付穴M8×P1.25。 ●スペーサー(t=10)2個付属。 |
スチール、リム部クロームメッキ |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0439 | 1個 |
【用途】XSR125(BVF1)/XSR155(BBSA)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0626 | 1個 |
【用途】SEROW250用(メーカー製レッグバンパー装着車用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0627 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 840216 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 840217 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0628 | 1個 |
【用途】トリシティ・リード125・NMAX用 ワイドレンジフラッシャーリレー付
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0476 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0631 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0629 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0514 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0630 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4378 | 1個 | クリア | ヤマハ | 4JH-83322-00 | YZF-R6 1999-2002年式:フロント右/リア左に使用・-01年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 066090-92 | 1個 | スモーク |
【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 05-08-0435 | 1セット | 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 22178 | 1個 | クリアー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 066090-91 | 1個 | クリアー |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 022090-91 | 1個 |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0220 | 1個 | リード125 2013-2016年式:ブーツ等要加工 |
【特長】ポリスタイプの定番!!フォグランプにH3ハロゲンバルブ(12V35W)使用。フォグランプ用ON/OFFスイッチ付。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 年式 |
|---|---|---|---|
| 205-614 | 1個 | パーキングL | ALL |
【特長】取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、。テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。
| 品番 | 内容量 | バルブ |
|---|---|---|
| 218-2023 | 1個 | G18:12V23/8W |
【特長】ノーマルテールランプユニットと交換することで、LEDテールランプの点灯スタイルを変更出来ます。LEDが一つずつ点灯するノーマルテールランプに対し、本製品はサイド部分のLEDをインナーカバーで覆い点灯する為、眩しさを抑えながらも視認性を維持し、テール周りを美しく演出します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0428 | 1個 |
【特長】純正テールよりも小型のネオルーカステールランプをボルトオン、カプラーオン装着できるキット。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 91620 | 1個 | MT-09('14) |
【特長】このセットで流行の流れるウインカーに。取り付けに必要な内容をセットにして憧れのシーケンシャルウインカーへ。12v5.3w/ECE認証:50R-002954セット内容:TRウインカー、マウントベース、延長ハーネス、ICリレー
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 219-5192 | 1個 | R25/MT25 |
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカーバルブはノーマルを使用します。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 807-0421110 | 1個 |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカーです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。○高輝度LED。○左右1SET。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に共通。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 807-0770300 | 1個 |
【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 809-0421300 | 1個 |
【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。マジェスティS。2LD1
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 809-0421310 | 1個 |
【特長】SR等のベーシックモデルをネオビンテージ風にカスタムする際に最適なマルチリフレクターレンズタイプのルーカスレプリカヘッドライト。スチール製マットブラック塗装仕上げ。(こだわりのツヤなし7分)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | レンズ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 94934 | 1個 | スペーサー10mm×2個 | ●マルチリフレクターユニットを採用。 ●純正ヘッドライトステーは不可。P.143(2020カタログ)のヘッドライト寸法一覧および取付可能範囲を参考に、ロングタイプのヘッドライトステー(ステンレスパイプライトステー(44275)等)に交換してください。 ●レンズ径Φ170、H4バルブ(12V60/55W)付属。ライト取付穴M8×P1.25。 ●スペーサー(t=10)2個付属。 |
170 |
【特長】お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球。○補修用 12V10W口金球。(クリア)。806-0000100 \120(本体価格)。(アンバー)。806-0000110 \350(本体価格)。YB-1。全車種。YB-1FOUR。全車種
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 830-0302020 | 1セット | YB-1・YB-1FOUR |
【特長】キーをONにするだけでヘッドライトが点灯する車両をエンジン始動操作でヘッドライトが点灯する仕様に変更できます。エンジンが始動しているときはヘッドライトが点灯しますので平成10年4月1日以降に製作された車両にも装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 66376 | 1個 | ・12V・H4バルブ専用。 | 【代表適合車種】 ■CB400SF specⅢ、■FTR223、■V-MAX、■M1000、■FXD('02) |
【特長】LEDウインカーを簡単に装着するための車種専用ウインカーステーキット!。LEDウインカーが、ボルトオン、カプラーオンにて装着できるウインカーステーキット。LEDウインカー専用ICリレー付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70211 | 1セット | SR400/500('85~'92) |
【特長】LEDウインカーを簡単に装着するための車種専用ウインカーステーキット!。LEDウインカーが、ボルトオン、カプラーオンにて装着できるウインカーステーキット。LEDウインカー専用ICリレー付き。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70212 | 1セット | SR400/500('93~)専用 |