ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式 キャブレター KITACO製

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 2175101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 3RY 2175101 ~ (CY50Z)
JOG(3KJ2)のスポーツ仕様。
出力特性、変速比、減速比を変更した6.8psZエンジン搭載。油圧Fディスクブレーキ、テレスコピックFフォーク、大径キャブ、ブレンホキャリパー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。主にスクーターにラインナップしているビッグキャブキットです。ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性をもたせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様となりますので、ストリートでの使用にも最適です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-0038000 1セット JOG(3KJ/3YJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOGアプリオ(4JP1-8)・JOGアプリオ-EX/2(4LV1/2/4)・JOG-EX/Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK1-9/A)・AXIS/プロフット(3VP)
ビーノ(5AU)、JOGアプリオ(4JP9/A)、BW’S(5DA)は強制開閉式キャブレターの為、適合しません。

戻る ページ 1 次へ