ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 キャブレター

1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9

ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 231111 ~ 排気量 499
タイヤ
前 3.50 - 18 56S WT 後 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 20 後 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 1JN 231111 ~ 1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1998 ~ 1998 1JN 231501 ~ 1998/3月 20th Anniversary
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2(レッド)
1999 ~ 2000 1JN 231972 ~ 1999/3月
サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。
SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。
カラー変更
・ブラックゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. FCR-MJN39 SR500/400 (P/F) SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 (P/F) SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
749-351-2501 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

2. FCR-MJN39 SR500/400 P/F BLACK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 P/F BLACK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
749-351-2601 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

3. FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL SILVER 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
759-351-2500 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

4. FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL BLK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 FUNNEL BLK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
759-351-2600 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

5. TMR-MJN40キャブレターKIT SR500/400 DSF ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ TMR-MJN40キャブレターKIT SR500/400 DSF 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
768-351-2002 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

6. FCR-MJN39 SR500/400 DSF SILVER ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 DSF SILVER 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
769-351-2501 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

7. FCR-MJN39 SR500/400 DSF BLACK TPS無 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ FCR-MJN39 SR500/400 DSF BLACK TPS無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
769-351-2601 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

8. ミクニTMR40シングルキャブレターSET/SR4&5 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ミクニTMR40シングルキャブレターSET/SR4&5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
775-351-2101 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

9. ミクニTMR36シングルキャブレターSET/SR500/400 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ミクニTMR36シングルキャブレターSET/SR500/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
775-351-4101 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

10. TMR-MJN40ASキャブレターSET(SR500) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ TMR-MJN40ASキャブレターSET(SR500) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
778-351-2002 1個 SR400(-02)/SR500(-00)

戻る ページ 1 次へ