ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式 ボアアップ関連

SA16J (CV50A)リモコン無

ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0042279 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5/GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ
2001 ~ 2001 SA16J 0042279 ~ リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ピストンKIT(440/2R) KITACO

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(440/2R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-0052312 1セット キタコ補修部品 JOG-ポシェ(3KJ)・JOG-スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG-EX/Z(3YK)・スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/TYPE2(4LV)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG-ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・BW’S(5DA)

2. ピストンKIT(430/1R) KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(430/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 主な適合車種
350-0038300 1セット キタコ補修部品 JOG-ポシェ(3KJ)・JOG-スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG-EX/Z(3YK)・スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/TYPE2(4LV)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG-ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・BW’S(5DA)

3. ピストンKIT(435/1R) KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO ピストンKIT(435/1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種 適合
350-0038301 1セット JOG-ポシェ(3KJ)・JOG-スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG-EX/Z(3YK)・スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/TYPE2(4LV)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG-ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・BW’S(5DA) キタコ補修部品

4. スーパーボアアップKIT(1R) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーボアアップKIT(1R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
210-0038900 1セット JOG-ポシェ(3KJ)・JOG-スポーツ/Z(3RY)・JOG(3YJ)・JOG-EX/Z(3YK)・スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・AXIS/プロフット(3VP)・JOG/C(5BM)・JOG/Z2(5EM)・JOGアプリオ(4JP)・JOGアプリオEX/TYPE2(4LV)・JOG/リモコンJOG(5KN/5SU)・JOG-ZR/Z2/リモコンJOG(5PT/5SW)・BJ(5XN)・ビーノ(5AU)・BW’S(5DA)

5. ハイコンプPK JOG-ZR KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイコンプPK JOG-ZR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
970-0038100 1個 JOGポシェ 1999-2007年式:5GD1に適合

戻る ページ 1 次へ