ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式 クラッチ・ミッション DAYTONA(デイトナ)製

3RY (CY50Z)

ヤマハ JOG-Z [50cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3RY 原動機型式 2st単気筒
フレームNo 3RY - 2175101 ~ 排気量 49
タイヤ
前 80/90 - 10 34J TL 後 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 3RY 2175101 ~ (CY50Z)
JOG(3KJ2)のスポーツ仕様。
出力特性、変速比、減速比を変更した6.8psZエンジン搭載。油圧Fディスクブレーキ、テレスコピックFフォーク、大径キャブ、ブレンホキャリパー装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 強化クラッチスプリング(ウィナースプリング) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラッチインのタイミングを上げ、すばやいダッシュを実現。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 メーカー 適合車種 仕様
13716 1セット(2個) YAMAHA JOG Z(91)、メットインJOG、チャンプRS/CX、BW'S(3AA/SA02J)、AXIS50※AXIS50プロフィット/BOX(3VP5/6)は不可。 10%アップ

戻る ページ 1 次へ