ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式 クラッチ・ミッション

SE53J (XC125E) FI ■車両型式:41D1/2/3/4/5

ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE53J 原動機型式 E3F1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE53J - ~ 排気量 124
タイヤ
3.5 - 10 51J TL 3.5 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,795
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
129
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 SE53J ~ カラー変更
2012 ~ 2012 SE53J ~ 痛快セレクション
・ナックルバイザー、サイドスタンドセット、リアボックス
痛快セレクションGH
・グリップヒーター、サイドスタンドセット、リアボックス
2013 ~ 2013 SE53J ~ カラー追加、一部仕様変更
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ニューパールホワイト
・ペールパープリッシュブルーメタリック1
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ライトグレーメタリックH(シルバー)
・赤いステッチがアクセントのシートに上面にメッシュ加工を施して快適性を向上。
2015 ~ 2017 SE53J ~ 新色設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ダークグレイッシュパープルメタリック1(パープル)
生産終了
2009 ~ 2010 SE53J ~ 4stF.I.エンジン

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. WPCクラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO WPCクラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 パーツNo.
307-0413340 1個 AXISトリート

2. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 799 税込879
2営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット
レビュー: 4.80(5)

【特長】ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-0413130 1セット

3. 軽量強化クラッチKIT KITACO

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
KITACO 軽量強化クラッチKIT 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】軽量強化クラッチについての注意。キタコ製軽量強化クラッチKITはノーマルクラッチアウター用で設計しています。他社製クラッチアウターとの併用はしないで下さい。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
109-307-0406000 1セット シグナスX F1車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・AXISトリート(41D1)・BW’S125(5S9)・マジェスティ125

戻る ページ 1 次へ