ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式 オイルクーラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5

ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 005251 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 D 番数 ♯116
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 825 スロットル
ブレーキ前 1180 ブレーキ後 備考 スロットル:925/925
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2JL 005251 ~ 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。
角型ヘッドライト。
1991 ~ 1992 2JL 011101 ~ カラー変更
・ペパーミントグリーン
フォークブーツも同色に。
1993 ~ 1995 2JL 013101 ~ ツートンカラー採用。
1996 ~ 1997 2JL 015409 ~ 024913 タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。
サブネームをトレールウェイに変更。
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 角型ヘッドライト。
艶消しブラック塗装のリムを装備。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

2. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

3. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

4. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

5. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

6. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

7. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

8. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571B 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

9. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053572 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

10. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (縦) BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053572B 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

11. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054317 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

12. OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054317B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

13. OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054417 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

14. OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14054417B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

戻る ページ 1 次へ