ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2003-07年式 サスペンション・アーム関連

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 3.230
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
49
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SA16J ~ 1000台限定カラーモデル
2004 ~ 2004 SA16J ~ 2004/2月
キーホールイルミネーション採用。
6.5PS、別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fディスクブレーキ他。
2004 ~ 2005 SA16J ~ 2004/6月
2006 ~ 2006 SA16J ~ 2006/2月
リザーブタンク付レッドリアサスペンション。
2007 ~ 2007 SA16J ~ リザーブタンク付レッドリアサスペンション。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. OKDショック(荒巻/赤) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKDショック(荒巻/赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8022400 1個 JOG/-DX/-ZR 4スト車(3P31-38) JOG-ZR/-Z2 リモコンJOG (5PT/5SW) スーパーJOG-ZR(3YK7-9/A)

戻る ページ 1 次へ