ヤマハ JOG [50cc] 2000-00年式 サスペンション・アーム関連

SA12J (YV50Z)

ヤマハ JOG [50cc] 2000-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA12J 原動機型式 A119E 2st単気筒
フレームNo SA12J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SA12J 000101 ~ 1999/9月
6.8PSエンジン、Fディスクブレーキ。
2000 ~ 2000 SA12J 000101 ~ 2000/2月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアショック NTB

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
3営業日後以内
NTB リアショック 1本
レビュー: 4.50(6)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 長さ(mm) メーカー パーツNo. 主な適合車種
RS-3YJ 1本 220 ヤマハ 3YK-22210-50 JOG R

戻る ページ 1 次へ