ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式 サスペンション・アーム関連

SG52J (XC155)FI ■STD

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-SG52J 原動機型式 G3K3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG52J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 SG52J ~ 2018/1月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
LEDヘッドランプ(外側Hiプロジェクタータイプ、内側Lowリフレクタータイプ)、LED導光ポジションランプ採用、新デザインFフラッシャー、欧州仕様Fサス、フロントポケットへ12V DC電源ジャック採用、など。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック3
・ブラックメタリックX
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
2020 ~ 2020 SG52J ~ 2020/4月
カラー変更
・ビビッドイエローソリッド2
・グレーメタリックM
・ブラックメタリックX
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ローダウンプレート MAJSTY-S用 シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンプレート MAJSTY-S用 シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
91700 1個 アルミ製アルマイト仕上げ。 シルバー マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

2. ローダウンプレート MAJSTY-S用 ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンプレート MAJSTY-S用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
92453 1個 ・アルミ製アルマイト仕上げ。
・車高を下げて足着き性向上
・サスペンションは純正のまま30mmローダウン
ブラック マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

3. コンフォートリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルサスペンション取付長をロング化(320→330mm)し、有効なサスペンションストロークを確保。サスペンションストロークを伸ばしたことにより、初期作動はギャップ吸収性が向上し、素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定し、スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮します。【適合車種】マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]。取付長330mm。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。メーカーローダウンプレート(シルバー品番:91700 / ブラック品番:92543)と同時装着する場合はプリロードを5mm程度増やしてください。メーカーローダウンプレートと同時装着でノーマル比約20mmダウン。二人乗り対応【用途】適合車種:マジェスティS(14-20)。有効なサスペンションストロークを確保。初期作動はギャップ吸収性が向上し素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定。スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。二人乗り対応

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 材質(ボディ) 適合車種 取付長(mm)
42238 1個 クロームメッキボディ、レッドスプリング マジェスティS(14- 20) [2LD1~6] 330

4. ローダウンプレート MAJSTY-S用 ゴールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンプレート MAJSTY-S用 ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車高を下げて足着き性向上。サスペンションは純正のまま30mmローダウン。純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
92454 1個 ゴールド マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

5. ローダウンプレート MAJSTY-S用 レッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンプレート MAJSTY-S用 レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車高を下げて足着き性向上。サスペンションは純正のまま30mmローダウン。純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
92455 1個 レッド マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

6. ローダウンプレート MAJSTY-S用 ブルー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンプレート MAJSTY-S用 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車高を下げて足着き性向上。サスペンションは純正のまま30mmローダウン。純正サスペンションでは車高が高く、乗り心地が硬いと感じているマジェスティSオーナーのために開発しました。リンク比を見直すことで1Gの沈み込みが大きくなり、小刻みで不快な突き上げを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
92456 1個 ブルー マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

7. コンフォートリアサスペンション MAJSTY-S用 ブラック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアサスペンション MAJSTY-S用 ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
92468 1個 ブラック マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

8. コンフォートリアサスペンション MAJSTY-S用 レッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンフォートリアサスペンション MAJSTY-S用 レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付長をロング化し有効なサスペンションストロークを確保。奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定。スポーツ走行や高速走行など高荷重がかかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮。●取付長330mm。●車高が若干上がるため、足付き性が悪くなります。(着座位置でノーマル比5~10mm程度UP)。●ノーマルサイドスタンドとセンタースタンド使用可能。●メーカーローダウンプレートと同時装着する場合はスプリングプリロードを5mm程度増やしてください。●二人乗り対応。●メーカーローダウンプレートと同時装着の場合はノーマル比約20mmダウン。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種
90777 1個 ●メッキボディ、レッドスプリング マジェスティS(’14~’15)(2LD1/2)

戻る ページ 1 次へ